カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(451)
- MURATA(村田製作所)(226)
- YAGEO(136)
- ホンダ(129)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(109)
- SAMTEC(104)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- KEMET(69)
- 東京スクリーン(48)
- RS PRO(41)
- 住友重機械工業(34)
- Merck(メルクミリポア)(34)
- WURTH ELEKTRONIK(32)
- 京セラ(31)
- エスコ(23)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- MAZDA(マツダ)(22)
- フジックス[縫製用品](22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m106」の検索結果
特価

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-60~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
精密レギュレータマニホールド仕様 IRMシリーズ
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
エアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-60
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ CXSM10
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ZM Series(ZM106~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:個別供給バルブなしねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なしボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(10)1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
精密レギュレータ (IRM~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-60Z
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)60クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ CXS2M10
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
CJ Series(CJ2YM10)
SMC¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-60AZ
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷ストローク(mm)60クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XM10)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XM10
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM10
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受