カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,129)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(509)
- RS PRO(223)
- BIGM(丸山製作所)(220)
- エスコ(153)
- Festo(104)
- マルゼン[厨房機器](71)
- SICK(53)
- SHIMANO(シマノ)(49)
- 千代田通商(46)
- KITO(キトー)(43)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- 潤工社(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- 三ツ星ベルト(32)
- CKD(28)
- TOSTEM(LIXIL)(27)
- Hirschmann Test & Measurement(25)
- アズワン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「m12×20」の検索結果

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から14日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
ガイド付薄形シリンダ MGQM1
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-200Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ガイド付薄形シリンダ MGPM12
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-20Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から22日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-20Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-20AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-207Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)207ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-204Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)204ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-202Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)202ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-20AZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-206Z
SMC¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)206ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-206Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)206ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-20BZ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-20BZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MG Series(MGPM12-205Z)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)205ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-12~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-12~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
...