カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 大阪魂(13)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • イスカル(2)
  • TRUSCO(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Avail(アベイル)(2)
  • エスコ(1)
  • サンドビック(1)
  • IPF(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • ボサード(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • Gクラフト(1)
  • Festo(1)
  • YFS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×290」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5 SMC

    差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
    ポート数2定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rcタイプ全波整流器タイプ保護構造耐塵、防噴流(IP65)電源AC-H種材質(シール)FKM弁形式/ボディ形状N.C./単体耐圧(MPa)2.0(水圧にて)絶縁種別(コイル)H材質(ボディ)C37許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下最低作動圧力差(MPa)0使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下周囲温度(℃)-10~60許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
流体制御機器カテゴリ