カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 空調服(27)
- ミヤコ(20)
- ホンダ(4)
- カブト工業(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 近江精機(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- スリーライン(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- MARWI(1)
「m136l」の検索結果

ZM Series(ZM136~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:個別供給バルブなしねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なしボディ形式(6)マニホールド:個別供給バルブなしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13)1.3ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-136Z)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷ストローク(mm)136クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし