カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 大阪魂(186)
- 椿本チエイン(42)
- SHIMANO(シマノ)(38)
- RS PRO(27)
- エスコ(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 三ツ星ベルト(15)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- HARWIN(8)
- Optibelt(7)
- KEMET(6)
- プロトティップ(6)
- バンドー化学(5)
- アズワン(4)
- 京セラ(4)
- サンドビック(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- ブランドをもっと見る
「m14×80」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DZ~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CD Series(CDQ2B80-14+30DMZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)14ストロークS2(mm)30
薄形シリンダ CDQ2B80-13
SMC¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-14
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)14作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ターンテーブル付シリンダ MGT
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷から16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。作動方式複動
ターンテーブル付シリンダ MGTM8
SMC¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-80Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形(CDA2B80-360+14Z)
SMC¥66,980税込¥73,6781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ストロークA(mm)360ストロークB(mm)14
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-1150Z
SMC¥61,980税込¥68,1781個30日以内出荷ストローク(mm)1150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80