カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,418)
- 油圧機器・油圧ホース(196)
- メカニカル部品(150)
- FA担当者のオススメ新商品(71)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(48)
- 大阪魂(412)
- エスコ(284)
- RS PRO(265)
- KEMET(210)
- omron(オムロン)(195)
- Panasonic(パナソニック)(190)
- WURTH ELEKTRONIK(188)
- KITO(キトー)(178)
- ニッセイ(178)
- 三ツ星ベルト(170)
- MURATA(村田製作所)(168)
- アズワン(150)
- SHIMANO(シマノ)(137)
- 日本モレックス(molex)(136)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(133)
- CKD(118)
- 三菱電機(108)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,179)
「m150」の検索結果

ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
L Series(LEY25B-150M)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から11日以内出荷オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。質量(kg)0.38温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-150M)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 2.5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動シリンダ LZBB3
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
L Series(LEY25C-150M)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-150M
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY32A-150M)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MG Series(MGPM32M)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20M
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-150M)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-150M)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32M
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150M)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-150M)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...