カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64,049)
- メカニカル部品(588)
- 油圧機器・油圧ホース(338)
- FA担当者のオススメ新商品(82)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(457)
- BIGM(丸山製作所)(6,383)
- RS PRO(4,803)
- 大阪魂(4,797)
- エスコ(4,182)
- SAMTEC(4,083)
- MAZDA(マツダ)(2,125)
- コガネイ(2,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,762)
- ホンダ(1,748)
- AMPHENOL(1,739)
- 三菱ふそう(1,549)
- TRUSCO(1,544)
- KITO(キトー)(1,408)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,354)
- omron(オムロン)(1,289)
- アズワン(1,155)
- ダイヤトレンド(1,130)
- Festo(1,098)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3,041)
価格
価格で絞り込む
「m2」の検索結果

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷ボディサイズ25管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Bシリーズ AC40B-02M2
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし
I Series(IDG20M2)
SMC¥83,980税込¥92,3781個20日以内出荷接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(-)-20
I Series(IDG60M2)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個20日以内出荷ボディサイズ60基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)600構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合
I Series(IDG100M2)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個20日以内出荷ボディサイズ100基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)1000接続口径(04) 1/2構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合
I Series(IDG75M2)
SMC¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ75基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)750接続口径(04) 1/2構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合
I Series(IDG10M2)
SMC¥71,980税込¥79,1781個20日以内出荷接続口径(02) 1/4ボディサイズ10ねじの種類(F) Gドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(-)-20
デュアルロッドシリンダ CXS2M20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rc空気流量(L/min)1000結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(-) -20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60M2
SMC¥159,800税込¥175,7801個20日以内出荷ボディサイズ60基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)600構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(2) ニップル結合
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5M2
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個20日以内出荷ボディサイズ5基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)50ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M2
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個20日以内出荷接続口径(02) 1/4ボディサイズ10空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(-) -20
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M6
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
CD Series(CDJ2M6)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
...