カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Baumer(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- CKD(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- アズワン(3)
- エスコ(2)
- ケイエヌトレーディング(3)
- サンワサプライ(2)
- フジコピアン(3)
- フジックス[縫製用品](3)
- 三木プーリ(4)
- 三菱電機(17)
- 大阪魂(12)
- 日研工作所(6)
- 東山フィルム(5)
- 東洋国際(38)
- ブランドをもっと見る
「m210-50」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF5
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1L50)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2F50-2
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2F50
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-50Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF50-2~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBF50
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-210AZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-210
SMC¥74,980税込¥82,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)210作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-210Z
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個10日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-210Z)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個10日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F50-210DCZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-210DCZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-210DCMZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-210DCZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F50-210DCMZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-210
SMC¥88,980税込¥97,8781個15日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-50Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個15日以内出荷ストローク(mm)50配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
3ポジションシリンダ RZQF4
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F50-210
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵