カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(207)
- 三木プーリ(67)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- エスコ(46)
- SUS(エスユーエス)(45)
- ジーエルサイエンス(32)
- 岩田製作所(23)
- TRUSCO(19)
- ボーセイ(18)
- メディアカバーマーケット(17)
- ASUS(エイスース)(16)
- 入江工研(16)
- 日本パワーファスニング(12)
- 三星産業貿易(11)
- OHSATO(大里)(11)
- アズワン(10)
- omron(オムロン)(10)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m3-10 sus」の検索結果

VXA Series(VXA2~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40M
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面右
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
工業用フィルタ FGDTA-03
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から10日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDEA
SMC¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCA
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12M
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ8配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット