カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(1,060)
- BIGM(丸山製作所)(429)
- Festo(55)
- エスコ(51)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
- メディアカバーマーケット(44)
- RS PRO(37)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- OSG(オーエスジー)(26)
- NAKANO(24)
- 三ツ星ベルト(22)
- 日産ネジ(22)
- THK(18)
- omron(オムロン)(15)
- ParkerTAIYO(15)
- 新ダイワ(14)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- アズビル金門(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m3×14」の検索結果

水用デジタルフロースイッチ PF3W72
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から37日以内出荷3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DZ
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSY100
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB32)
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A706H
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から15日以内出荷流量レンジ(L/min)(06) 60~6000
ZM Series(ZM131M~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM103
SMC¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSYJ300
サクションガード FHG90
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系