カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(720)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(1,780)
  • 大阪魂(1,008)
  • Festo(525)
  • KITO(キトー)(255)
  • サンエス(196)
  • プロトブレンボ(191)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(165)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(146)
  • RS PRO(145)
  • エスコ(125)
  • ホンダ(94)
  • KHK(小原歯車工業)(88)
  • イマオコーポレーション(81)
  • ニッサン(81)
  • オザック精工(78)
  • ケルヒャー(75)
  • TRUSCO(72)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 22」の検索結果

関連キーワード
723件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-422 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-422

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)422配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
  • マニホールド部品 SY50M-4 SMC

    マニホールド部品 SY50M-4

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA22 SMC

    直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
    ポート数2
  • MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ8L) SMC

    MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ8L)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • 薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22 SMC

    薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-22

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-22~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-22~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC

    CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-22AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-22AZ)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)22作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受
  • 省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC

    省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷から37日以内出荷
    ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
    ポート数2
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • MD Series(MDBF50-22Z) SMC

    MD Series(MDBF50-22Z)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)22作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)25
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)

    SMC(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50
  • エアスライドテーブル (MXQ16-30A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16-30A~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30
  • エアスライドテーブル MXQ12A SMC

    エアスライドテーブル MXQ12A

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50A~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ6-10C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-10C~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ20L-100~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20L-100~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12-20B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-20B~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-3~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)25
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-20A~)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル (MXQ20L-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20L-50~)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-10A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-10A~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-10C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-10C~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • エアスライドテーブル MXQ16B SMC

    エアスライドテーブル MXQ16B

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30C~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8-10A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-10A~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-20~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-20~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル (MXQ6-10A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-10A~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12-30B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-30B~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-50~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-50~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20
  • エアスライドテーブル (MXQ12-50-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-50-~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-5~)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20
関連キーワード
...