カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(39)
  • 大阪魂(729)
  • ParkerTAIYO(364)
  • omron(オムロン)(331)
  • CKD(262)
  • BIGM(丸山製作所)(219)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(189)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(172)
  • TRUSCO(171)
  • コガネイ(168)
  • サンワサプライ(168)
  • PISCO(ピスコ)(167)
  • エスコ(158)
  • StarTech.com(137)
  • 十川ゴム(126)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(126)
  • ブロードウォッチ(124)
  • マキタ(121)
  • ダイヤトレンド(121)
  • エレコム(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 100」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMCISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型