カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,626)
  • メカニカル部品(436)
  • 油圧機器・油圧ホース(165)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(48)
  • 大阪魂(1,336)
  • エスコ(284)
  • Modes(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(149)
  • ホンダ(362)
  • ParkerTAIYO(329)
  • コガネイ(206)
  • RS PRO(160)
  • TRUSCO(159)
  • KHK(小原歯車工業)(155)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(103)
  • オザック精工(102)
  • CKD(101)
  • MURATA(村田製作所)(100)
  • 伊東電機(87)
  • アズワン(86)
  • オーエッチ工業(76)
  • 天領まな板(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 50mm」の検索結果

関連キーワード
9,227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
  • LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL5M) SMC

    LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCL5M)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    カバー(F) フルカバー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしねじリード(mm)(M) 6
  • LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCB5M) SMC

    LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCB5M)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
  • LZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBB5M) SMC

    LZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBB5M)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    磁石内蔵有無(-) 磁石なしねじリード(mm)(M) 6
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-5~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-5~)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50G-5~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50G-5~)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
  • 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC

    薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDQSB25M) SMC

    CD Series(CDQSB25M)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-150~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150
  • 薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50 SMC

    薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)

    SMC(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)

    SMC
    219税込241
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)

    SMC(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA50~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA50~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32-5~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32-5~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MHM - マグネットグリッパ SMC

    MHM - マグネットグリッパ

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
    作動方式複動形
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 真空パッド (ZPT10B~) SMC

    真空パッド (ZPT10B~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)

    SMC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)10
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
  • MG Series(MGPM25-50AZ) SMC

    MG Series(MGPM25-50AZ)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
  • エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-10~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • 真空パッド (ZPT08B~) SMC

    真空パッド (ZPT08B~)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPT32U~) SMC

    真空パッド (ZPT32U~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
関連キーワード
...