カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,115)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • メカニカル部品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(394)
  • ParkerTAIYO(194)
  • RS PRO(106)
  • KHK(小原歯車工業)(98)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • コガネイ(53)
  • エスコ(50)
  • CKD(47)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(32)
  • エレコム(31)
  • KITO(キトー)(28)
  • タイガースポリマー(28)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
  • サンワサプライ(25)
  • TRUSCO(25)
  • 日東工業(21)
  • JAPANNEXT(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 75mm」の検索結果

3,233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • 薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50 SMC

    薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMA50

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA50~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA50~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC

    エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z

    SMC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

    SMC
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッド
  • MG Series(MGPM25-75AZ) SMC

    MG Series(MGPM25-75AZ)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
  • デュアルロッドシリンダ CXSJL10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSJL10

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • MG Series(MGPM20-75AZ) SMC

    MG Series(MGPM20-75AZ)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • CD Series(CDJ2RKA16) SMC

    CD Series(CDJ2RKA16)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-7~)

    SMC
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-7~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-7~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)

    SMC
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16
  • MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20) SMC

    MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB50~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB50~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM25-7~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM25-7~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20
  • MG Series(MGPM32R) SMC

    MG Series(MGPM32R)

    SMC
    43,980税込48,378特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DMZ-~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動式クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5軸受種類ボールブッシュ形ポートねじの種類Rc
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20 SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL20-7~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL20-7~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-7~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-~)

    SMC
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • デュアルロッドシリンダ CXSJL10P SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSJL10P

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...