カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- BULGIN(16)
- KITO(キトー)(775)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- Lumberg Automation(22)
- ParkerTAIYO(48)
- RS PRO(30)
- SICK(48)
- TELEMECANIQUE SENSORS(36)
- アズビル金門(14)
- アズワン(15)
- エスコ(43)
- サンワサプライ(19)
- シグマ光機(22)
- タクミナ(47)
- 北陽電機(12)
- 日動工業(19)
- 象印チェンブロック(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5-m30」の検索結果

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷仕様●最大作動頻度:5Hz●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQD40)
SMC¥16,980税込¥18,6781個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM3
SMC¥22,980税込¥25,2781個18日以内出荷・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。) ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM5
SMC¥28,980税込¥31,8781個18日以内出荷・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。) ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。シリンダ内径(Φmm)50リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動配管方法(-) 標準手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L25~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷から40日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動