カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • サンエス(391)
  • 大阪魂(216)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • RS PRO(182)
  • ホンダ(135)
  • KEMET(93)
  • omron(オムロン)(73)
  • エスコ(60)
  • KITO(キトー)(49)
  • CKD(49)
  • プロトブレンボ(46)
  • ブロードウォッチ(42)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
  • イマオコーポレーション(33)
  • 三菱電機(33)
  • SHIMANO(シマノ)(33)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(29)
  • コンドーテック(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 110」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M6SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
VQ110 SMCVQ110SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ110-~) SMCソレノイドバルブ (VZ110-~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
VQ110 SMCVQ110SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
取付ボルト CQ-M6 SMC取付ボルト CQ-M6SMC
103税込113
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQ110U-~) SMCVQ Series(VQ110U-~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
VQ Series(VQ110L-~) SMCVQ Series(VQ110L-~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
V Series(VZ110) SMCV Series(VZ110)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
VQ110 SMCVQ110SMC
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
V Series(VQ110U) SMCV Series(VQ110U)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
V Series(VQ110L) SMCV Series(VQ110L)SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ
VQ Series(VQ110Y-~) SMCVQ Series(VQ110Y-~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
V Series(VQ110N) SMCV Series(VQ110N)SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ
VQ Series(VQ110N-~) SMCVQ Series(VQ110N-~)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ110 SMC3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ110SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式ノーマルクローズ管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-110 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-110SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-110 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-110SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)110リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-110Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-110ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)110クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-110Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-110ZSMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-110Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-110Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110L SMC3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110LSMC
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-110AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-110AZ)SMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-110Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-110Z)SMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)110ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-110 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-110SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)110
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-110DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-110DCMZSMC
41,980税込46,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-110DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-110DCMZSMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-110DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-110DCMZ)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-110DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-110DCMZ)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-1100L6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-1100L6SMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)1100配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1100H6H7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1100H6H7SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
P Series(PA3110) SMCP Series(PA3110)SMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
VQ Series(VQ21M1-~) SMCVQ Series(VQ21M1-~)SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から18日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)SMC
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。