カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(543)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(2,257)
  • 大阪魂(1,673)
  • ホンダ(260)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(223)
  • イマオコーポレーション(173)
  • エスコ(163)
  • RS PRO(126)
  • AMPHENOL(99)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • 廣杉計器(94)
  • 岩田製作所(93)
  • TRUSCO(74)
  • KITO(キトー)(69)
  • ダイヤトレンド(69)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(65)
  • MIYOSHI(小西製作所)(64)
  • ナベヤ(52)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 13」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6X13 SMCM6X13SMC
139税込153
1個
9日以内出荷
VQZ13 SMCVQZ13SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタ
13 Series(13-MXS6) SMC13 Series(13-MXS6)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
13 Series(13-MXS6L) SMC13 Series(13-MXS6L)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
その他(13~) SMCその他(13~)SMC
429税込472
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
真空パッド (ZPT13C~) SMC真空パッド (ZPT13C~)SMC
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
13-MXS6 SMC13-MXS6SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
真空パッド (ZPY13U~) SMC真空パッド (ZPY13U~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
13-MXQ6 SMC13-MXQ6SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
真空パッド (ZPT13B~) SMC真空パッド (ZPT13B~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ6) SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ6)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
VQ Series(VQZ13~) SMCVQ Series(VQZ13~)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXSシリーズ 13 SMCエアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXSシリーズ 13SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ6L) SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ(13-MXQ6L)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
真空パッド (ZPY13B~) SMC真空パッド (ZPY13B~)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ6 SMCエアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ6SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
真空パッド (ZPT13U~) SMC真空パッド (ZPT13U~)SMC
929税込1,022
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR13B~) SMC真空パッド (ZPR13B~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ6L SMCエアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXQシリーズ 13-MXQ6LSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13SMC
879税込967
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
真空パッド ZPT13 SMC真空パッド ZPT13SMC
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6-~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
Z Series(ZPT13) SMCZ Series(ZPT13)SMC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
PVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13) SMCPVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPR13C~) SMC真空パッド (ZPR13C~)SMC
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
真空パッド ZPR13 SMC真空パッド ZPR13SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
Z Series(ZPR13) SMCZ Series(ZPR13)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS6~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXS6~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
Z Series(ZPY13) SMCZ Series(ZPY13)SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPY13 SMC真空パッド ZPY13SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6L-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6L-~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
真空パッド (ZPR13U~) SMC真空パッド (ZPR13U~)SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPY13C~) SMC真空パッド (ZPY13C~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド ZPシリーズ ZPY13 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY13SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
真空ユニット(ZX1-VAJ13L~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ13L~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)AC11050/60Hz搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VBK13L~) SMC真空ユニット(ZX1-VBK13L~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)電磁弁定格電圧(V)AC110(50/60Hz)搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAK13L~) SMC真空ユニット(ZX1-VAK13L~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
V Series(VV5Q21-13C6) SMCV Series(VV5Q21-13C6)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
関連キーワード
...