カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(654)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- RS PRO(85)
- エスコ(46)
- 大阪魂(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 伊東電機(17)
- イマオコーポレーション(14)
- メディアカバーマーケット(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- LORLIN(11)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- サトーパーツ(8)
- 三木プーリ(8)
- 第一機材(8)
- 象印チェンブロック(7)
- マキタ(7)
- マックスプル工業(6)
- アズワン(5)
- サンワサプライ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(289)
「m6 250mm」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M6
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-250L6
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-250L6L7
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-250L7L6
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-250SL6
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-250L6
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-250L6L7
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-250AZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-2
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-2
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-250Z)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-250Z
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-2~)
SMC¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-250Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-250AZ)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FH
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G80)
SMC¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-250DCZ)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B25-2
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から20日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
...