カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- 大阪魂(311)
- KITO(キトー)(137)
- RS PRO(48)
- ホンダ(47)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- 十川ゴム(40)
- エスコ(38)
- 椿本チエイン(36)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- アラム(32)
- イマオコーポレーション(25)
- KITZ(キッツ)(24)
- 三ツ星ベルト(22)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- 三菱電機(19)
- 内外電機(17)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m8 140」の検索結果

MG Series(MGPM80-140Z)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-4
SMC¥77,980税込¥85,7781個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F140
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN140
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH140
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-75A
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-25A
SMC¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)25形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-100A
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-125B
SMC¥79,980税込¥87,9781個14日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-100B
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1L140
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN140
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-200A
SMC¥81,980税込¥90,1781個14日以内出荷ストローク(mm)200形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140リード線長さ(mm)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-50A
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個14日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-100HA
SMC¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-50B
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個14日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-70B
SMC¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-25B
SMC¥77,980税込¥85,7781個14日以内出荷ストローク(mm)25形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140リード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~50オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-220HA
SMC¥84,980税込¥93,4781個14日以内出荷ストローク(mm)220形式(N) 無給油タイプクッション(H) ヘッド側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140リード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準
ガイド付薄形シリンダ (MGQM80-1~)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)80
LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個15日以内出荷・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション。・把持力:60~140N。・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。・プラグインソフトに対応:URCapコネクタ形状M8/8ピン(プラグ)本体質量(kg)1保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応開閉ストローク(mm)50モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V)把持力(N)60~140