カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(602)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(1,007)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(258)
- RS PRO(210)
- BIGM(丸山製作所)(169)
- Panasonic(パナソニック)(156)
- エスコ(146)
- 椿本チエイン(129)
- 日栄インテック(116)
- KITO(キトー)(65)
- アカギ(64)
- TRUSCO(52)
- SUS(エスユーエス)(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(44)
- 日産ネジ(40)
- OHSATO(大里)(39)
- 三ツ星ベルト(33)
- SICK(29)
- 鶴見製作所(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m8-25」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-8~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-8~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個26日以内出荷ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]。容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。プレート厚み最大33%UP剛性向上。ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油無給油磁石内蔵有無有
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-35D
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から22日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-25AZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-50DZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-50Z
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から25日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
...