カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 三ツ星ベルト(127)
- 大阪魂(116)
- 中部コーポレーション(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- OSG(オーエスジー)(36)
- エスコ(34)
- WURTH ELEKTRONIK(33)
- omron(オムロン)(23)
- ホンダ(23)
- 協和[機構部品](23)
- Optibelt(21)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
- フエニックス・コンタクト(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- KTC(12)
- TDT(田野井)(9)
- 第一機材(9)
- ブランドをもっと見る
「m8×150」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-150Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G50
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-150Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
エアスライドテーブル (MXW8-1~)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル MXW8
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-150Z)
SMC¥93,980税込¥103,3781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
プレートシリンダ MDUB4
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から11日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)40
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL32-150AZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-150Z)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
角形チューブ形エアシリンダ MDBC3
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
薄形シリンダ CDQ2A32-15
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-150DCMZ)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付シリンダ (MGGMB32-1~)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル(MXS20-150~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-150AZ)
SMC¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
L Series(LEY25B-150M)
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し