カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,094)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- 大阪魂(853)
- AMPHENOL(216)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(197)
- エスコ(150)
- RS PRO(99)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- ホンダ(93)
- MAZDA(マツダ)(72)
- ケルヒャー(63)
- Lumberg Automation(61)
- Optibelt(58)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(39)
- OHSATO(大里)(38)
- TAMIYA(タミヤ)(37)
- Baumer(37)
- TRUSCO(36)
- SICK(34)
- 三ツ星ベルト(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「m8×50」の検索結果
特価

ミストセパレータ AMシリーズ
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。ボディサイズ850
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。仕様(T) 目詰まりチェッカ付ボディサイズ850
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-8~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
エアスライドテーブル(MXS8-50A~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ8-50A~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-50Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-50DZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-40DMZ)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-20DZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...