カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,833)
- メカニカル部品(479)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 機構部品(4)
- 制御機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(173)
- 大阪魂(8,535)
- ホンダ(3,723)
- BIGM(丸山製作所)(2,409)
- エスコ(2,270)
- RS PRO(1,870)
- AMPHENOL(1,660)
- KITO(キトー)(1,130)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,022)
- イマオコーポレーション(981)
- 三ツ星ベルト(757)
- ダイヤトレンド(753)
- YAMAHA(ヤマハ)(710)
- TRUSCO(698)
- MAZDA(マツダ)(664)
- Panasonic(パナソニック)(658)
- ニッサン(651)
- SHIMANO(シマノ)(446)
- 椿本チエイン(432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(209)
「m8」の検索結果

ケーブル ・ コネクタ M8 3ピン
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷仕様M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector接続M8 3ピンアクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータ
SYJ7_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形)/単体
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷仕様リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(-) なしリード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(-) サブプレートなし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ5_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形バルブ)/単体
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ7_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
SYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ3_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形(5ポート))/単体
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷ポート数5定格電圧(V)(5) DC24
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
S0700 Series(S070-~)
SMC¥199税込¥2191個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ヒートレス式エアドライヤ用インジケータセット
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から11日以内出荷・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)80
真空パッド ZPNA
SMC¥89税込¥981個3日以内出荷から9日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGPM80-4
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80G
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート
ガイド付薄形シリンダ (MGQM80-50~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
...