カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(578)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(37)
- マキシンコー(7)
- ケナメタル(6)
- CKD(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- KSフィルター(2)
- MKC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 酒井製作所(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m800b」の検索結果

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R63~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から32日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REAR20-~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
ハイパワーシリンダ RHCL4
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R3
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M20
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から23日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から24日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ CDLA2D63
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH63)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2G80
SMC¥84,980税込¥93,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBD
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-800Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-800Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-800Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL100)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
...