カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,032)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(38)
  • BIGM(丸山製作所)(51,627)
  • ミツビシ(1,974)
  • コガネイ(1,552)
  • 三菱ふそう(1,286)
  • ホンダ(711)
  • サンドビック(481)
  • 視覚デザイン研究所(336)
  • イワタ(ソフト)(139)
  • エスコ(112)
  • ミヤコ(107)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(104)
  • TOYOX(トヨックス)(72)
  • ニッサン(72)
  • ラムマウント(67)
  • ハイテクウッドプラス(53)
  • Festo(46)
  • MSTコーポレーション(45)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-1」の検索結果

3,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQ223 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ223SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
MB シリーズ用取付支持金具 SMCMB シリーズ用取付支持金具SMC
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
5ポートソレノイドバルブ SQ124 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ124SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-150Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-150Z)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
5ポートソレノイドバルブ SQ114 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ114SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB1~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
ブラケットアッセンブリ SMCブラケットアッセンブリSMC
189税込208
1個
4日以内出荷
ブラケットとセットナットのアセンブリです。
適合サイズ【ボディ】20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB)取扱説明書(1MB)
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ144SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
大型真空ユニット (ZR120S1-K2~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K2~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-K1~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)SMC
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
MB Series(MB1) SMCMB Series(MB1)SMC
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体蒸気
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-100Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-100Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-175Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-175Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544R SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・背圧防止弁内蔵(オプション)
ポート数5
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-150Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-150Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-100Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-100Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141N) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141N)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-125Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-125Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-125Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-125Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-150Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-150Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-125Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-125Z)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
...