カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- IKO(日本トムソン)(4)
- オリジナル(3)
- ミツビシ(2)
- エスコ(1)
- オイレス工業(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱ふそう(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
「mb1220」の検索結果

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB12
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB12
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB12)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-1220Z
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷ストローク(mm)1220クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-1220Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷ストローク(mm)1220クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ (VQZ122~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-1220Z)
SMC¥54,980税込¥60,4781個30日以内出荷付属品(N) 揺動受け金具ストローク(mm)1220クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1220Z)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)1220クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-1220Z)
SMC¥71,980税込¥79,1781個30日以内出荷ストローク(mm)1220クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし