カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ミツビシ(92)
- ホンダ(31)
- 三菱ふそう(18)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- 三菱電機(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(6)
- エレコム(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- サンワダイレクト(4)
- Petronas(4)
- ニッサン(3)
- Vivotek(3)
- ケルヒャー(2)
- カシムラ(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- グリーンハウス(2)
- オチアイ(2)
- 三栄精機製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「mb4-30」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-30Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-30Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)30クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ボディ形式マニホールド用
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030)
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(00) なし