カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(855)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(26,391)
- ミツビシ(5,151)
- ホンダ(1,836)
- 三菱ふそう(195)
- コガネイ(32)
- エスコ(28)
- IDEC(和泉電気)(27)
- 三信化工(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- NASTA(ナスタ)(15)
- INAX(LIXIL)(14)
- EPSON(13)
- ニッサン(13)
- 旭精工(11)
- CAMDENBOSS(11)
- レイ・アウト(11)
- イスカル(10)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mb6」の検索結果

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から15日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ
SMC¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB63-~)
SMC¥899税込¥9891個5日以内出荷から9日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB63TF)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB63-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB63
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB63)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB63
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB63TF
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)オートスイッチ種類有り
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-630
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷ストローク(mm)630作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
...