カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BULGIN(43)
- Festo(19)
- INAX(LIXIL)(11)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(20)
- omron(オムロン)(8)
- RADIALL(8)
- RS PRO(6)
- Schutzinger(5)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- イスカル(20)
- エレコム(5)
- コクヨ(6)
- シヤチハタ(7)
- ホンダ(494)
- マルケイ(国際化工)(6)
- 三菱ふそう(135)
- 三菱マテリアル(18)
- 国際化工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

真空パッド ZP2-B
SMC¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-TB
SMC¥988~税込¥1,087~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から20日以内出荷最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から22日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ12
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0611)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から21日以内出荷
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら