カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
- メカニカル部品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(5)
- KOA(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- RIKEN(理研機器)(5)
- SPJR(4)
- アリオカ(mc.maon)(3)
- イスカル(4)
- イワキ(3)
- スバル(4)
- ツカサ電工(11)
- ブラックボックス(8)
- メディアカバーマーケット(4)
- リケン(3)
- 富士インパルス(12)
- 山本電機製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-200MD)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-200MD)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200MD)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-200MD)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-200MD)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200MD)
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200MD
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-200MD
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40B-200MD
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-200MD
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-200Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD40-200Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-200Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-200Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-200Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-200Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-200Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-200Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-200Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-200Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG80-200Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-200Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-200Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD32-200Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-200Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-200Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-200Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-200Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-200JZ)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-200Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-200JZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-200Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-200Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL80-200Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-200Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-200Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら