カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ユニーズ(4)
- プロトティップ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- パナソニックコネクト(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 住友ベークライト(1)
- Pro-Auto(1)
- フクハラ(1)
- BEAMS(ビームス)(1)
- ゼノア(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- SBS(1)
- BRAKING(1)
- CoolingDoor(1)
- Modes(1)
- ワンド(マイセット)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「md4-30」の検索結果

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-30Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)30クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-30Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から12日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series
SMC¥81,980~税込¥90,178~1台11日以内出荷・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-30NZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷ストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-30NZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MD Series(MDBB40-30BZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)30クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B) 0~50
MD Series(MDBF40-30AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)30クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(A) 0~25
MD Series(MDBF40-30+170Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)30ストロークB(mm)170
MD Series(MDBF40-120+30Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)120ストロークB(mm)30
MD Series(MDBB40-50+30Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)50ストロークB(mm)30