カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • KOA(6)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SIGMA(シグマ)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • イスカル(8)
  • エスコ(5)
  • コシナ(5)
  • タンガロイ(10)
  • ナイキ(12)
  • ホンダ(3)
  • ミツビシ(82)
  • 三菱ふそう(94)
  • 未来工業(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-14」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
    色緑取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向縦
  • ZM Series(ZM131M~) SMC

    ZM Series(ZM131M~)

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

    SMC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    13日以内出荷
    ・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向縦
  • 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    15日以内出荷
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形
  • 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC

    真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    20日以内出荷
    滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
    用途アダプタ付き色緑RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向縦
sf-1特集