カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(55)
- サンドビック(15)
- SUNON(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 南国フレキ工業(2)
- CKD(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- フクシマガリレイ(1)
「mf-501」の検索結果
特価

MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF50)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥87,980税込¥96,7781個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)オートスイッチ種類有り
ガイド付シリンダ (MGGMF50-1~)
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ MGGMF5
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMF
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF50-1~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF50-1~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ (MGGH~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個24日以内出荷から25日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッド
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ エアハイドロタイプ
SMC¥129,800税込¥142,7801個21日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。用途エアハイドロタイプストローク(mm)1000取付支持形式前面取付フランジ形使用ピストン速度(mm/s)15~300最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.18(水平・無負荷の場合)軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2オートスイッチ種類有り
ガイド付シリンダ MGGHM
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個25日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッド
MG Series(MGGHMF50)
SMC¥86,980税込¥95,6781個25日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。用途エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50