カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- メカニカル部品(7)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- CKD(13)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(47)
- HORIBA(堀場製作所)(19)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- REX[科学研究・開発用品](25)
- SKC(環境測定)(18)
- SUS(エスユーエス)(15)
- THK(16)
- アズワン(15)
- エスコ(38)
- オカムラ(岡村製作所)(53)
- キョーリン(41)
- ニッサン(23)
- ホンダ(358)
- 日本ケミコン(24)
- 村上衡器(15)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「mg-5」の検索結果

ウォータセパレータ AMGシリーズ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
MG Series(MGPL25-5)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPM20-5)
SMC¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPM25-5)
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MG Series(MGPM80-5Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
Z Series(ZQ1071U)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
メンブレン窒素発生装置 NMG Series
SMC¥899,800税込¥989,7801個16日以内出荷・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※。 ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃。・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。・電源不要。・ボンベ交換不要。・モジュラ接続タイプ。・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※。 ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合質量(kg)3.2等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)膜モジュール:400
メンブレン窒素発生装置 NMG Series
SMC¥899,800~税込¥989,780~1個16日以内出荷・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※。 ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃。・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。・電源不要。・ボンベ交換不要。・モジュラ接続タイプ。・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※。 ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場。 合等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5MG
SMC¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
ガイドテーブル (MGF40-5~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイドテーブル (MGF100-5~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-5Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-5Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-5Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-5Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-5Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-5Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-5Z)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-5Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-5Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA50)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA50TF)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA25)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-5Z)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-5Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-5Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-5Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-5Z)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受