カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- D&Dグループ(15)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- FXC(25)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- KINGBRIGHT(6)
- KITO(キトー)(129)
- TRUSCO(8)
- アズビル金門(5)
- エレコム(14)
- スーパーツール(13)
- ダイキン工業(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- ホンダ(39)
- レイ・アウト(7)
- 三菱(73)
- 三菱ふそう(6)
- 萩原(6)
- 長沢製作所(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mgb」の検索結果
特価
関連キーワード

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から16日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個7日以内出荷から20日以内出荷高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PHコントローラ無し
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD253)
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体油用口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD256MGBXCA
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温油用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4リード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C6MGBXCA
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温油用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4リード線取出方向特殊(A) 90°
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2C5)
SMC¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用口径3/4
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD255)
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用口径3/4
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個20日以内出荷高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラ付属
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら