カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpl16-75z-m9bl」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5軸受種類ボールブッシュ形ポートねじの種類Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-75Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16