カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpl25-50」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-50
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-50Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL25-50)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-50AZ
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-50Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL25-50BZ)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGPL25-5
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL25
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL25)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-25~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-25Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-25AZ
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-25Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-25BZ
SMC¥50,980~税込¥56,078~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL50-25)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL50-25BZ)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc