カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mgpm12-10z」の検索結果
特価

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGPM12
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-10~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MGP-XC4□
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷仕様オートスイッチ付きストローク(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5X0.8オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10BZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10AZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-10AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-10BZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-100Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-100Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-25Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-65Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-32Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)32作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-60Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-35Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-15Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-25Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-110Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-110Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷ストローク(mm)110ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-12Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷ストローク(mm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM12-78Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷ストローク(mm)78ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-73Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷ストローク(mm)73作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-210Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷ストローク(mm)210作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-39Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷ストローク(mm)39ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-235Z
SMC¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷ストローク(mm)235ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-63Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷ストローク(mm)63作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-58Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷ストローク(mm)58作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM12-43Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷ストローク(mm)43ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)