カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mgpm12-30」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30BZ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-30AZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【A】0~10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30BZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-30AZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGPM12
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、結露なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.5~0mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと)ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)