カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mgpm20-75」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-75~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-75Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-75
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-75AZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-75Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-75BZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-75BZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM20
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM20
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC¥22,980税込¥25,2781個18日以内出荷新技術により耐久性4倍向上。メンテナンス回数の削減。既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一ストローク(mm)75使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内臓)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC¥32,980税込¥36,2781個21日以内出荷仕様【オートスイッチ】無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)75オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20M
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受