カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpm25-300」の検索結果
特価

MG Series(MGPM25-300AZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-300Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-300AZ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-300Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MG Series(MGPM25-300BZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B) 0~25オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM25-300)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-3~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGPM25-3
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-30~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM20
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM32
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32