カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpm50-125」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-125AZ
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-125Z)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-125Z
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM50-125)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-125BZ
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個10日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-125BZ)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGPM50-1
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-12~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TN-~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MG Series(MGPM50TFV)
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF)Gチューブ内径(Φmm)50オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGPM50N
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGPM50T
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50M
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受