カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpm50-150az」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-150AZ
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-15~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受