カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpm50-350z」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-350Z
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-350Z)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-3~)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50
MG Series(MGPM50TNR)
SMC¥76,980税込¥84,6781個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)50オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM50-350)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-3~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受