カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpm63-100」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-100
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-100)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-100AZ
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-100Z
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-100Z)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM63-100BZ)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B)0~25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-10~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)63給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-1~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-1
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGPM63T
SMC¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MG Series(MGPM63TNR)
SMC¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)63オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63TFV
SMC¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)63オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM63V)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)63