カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpm63-25」の検索結果
特価

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-25Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-25Z
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-25AZ
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-25~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-25)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-25BZ
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM63-25BZ)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-250Z)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-250Z
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM63-250BZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-250)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-250AZ)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド