カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpm63-30」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-30Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-30Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-30AZ)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-30AZ
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-3~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
MG Series(MGPM63-300AZ)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-300Z)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-3
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-300Z
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-305Z)
SMC¥75,980税込¥83,5781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)305ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-3~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM63-300)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63N-~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受