カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(546)
- メカニカル部品(72)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- ホンダ(14,207)
- スバル(349)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(288)
- エスコ(286)
- タンガロイ(176)
- Panasonic(パナソニック)(123)
- メディアカバーマーケット(90)
- JEFCOM(ジェフコム)(79)
- MAZDA(マツダ)(73)
- ヨシムラ(72)
- オカムラ(岡村製作所)(71)
- 日本ケミコン(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
- CKD(56)
- ツヨロン(藤井電工)(55)
- onsemi(53)
- マル信無線電機(52)
- DAIKEN(旧:大建工業)(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(166)
「mj」の検索結果
特価

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥8,980税込¥9,8781個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から18日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ RB-LR
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から11日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ZM Series(ZM071A~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)
SMC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から12日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
...