カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 日東工器(38)
- IKO(日本トムソン)(14)
- サカエ(4)
- 修理(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mlg-25」の検索結果

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLG
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
低摩擦シリンダ (MQMLG~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLG25
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ストローク(mm)100形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLG25TNH)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ストローク(mm)100形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMF25
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB25
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMB25
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥339,800~税込¥373,780~1個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100