カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- ホンダ(689)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- ERECTA(エレクター)(130)
- オモイオ (omoio)(44)
- エスコ(24)
- 警子ちゃん(22)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(21)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- CKD(16)
- NEXTEC(16)
- Xiaomi(13)
- ケナメタル(12)
- ヤンマー(12)
- AMPHENOL(12)
- 日研工作所(10)
- ワルター(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- ブランドをもっと見る
「mp10」の検索結果

ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から10日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由
プラグインユニット (VV5Q41-10C~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-06C~)
SMC¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-10B~)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-03C~)
SMC¥78,980税込¥86,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF50
SMC¥18,980税込¥20,8781個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc